Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø1,6x6,4mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø1,6x6,4mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø1,6x6,4mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø1,6x6,4mm schwarz LOC-LINE
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø1,6x6,4mm schwarz LOC-LINE
Artikel-Nr.:
     223-8004415
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     S72061
EAN/GTIN:
     0662633005847
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D1,6mm L 6,4mm schwarz

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.6 mm
Typ:
CD
Farbe:
schwarz
Länge:
6.4 mm
Schwenkbereich:
72 °
Anschlussgröße Düse:
1/4 in
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,66*
€ 26,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,53*
€ 26,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,72*
€ 26,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,37*
€ 27,93*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 25,26*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.