| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004384 Herst.-Nr.: G72010 EAN/GTIN: 0662633006158 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D1,6mm L 0 mm grau Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe. Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 30 mm | Herstellerartikelnummer: | 30019-19L |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,25* | € 26,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,21* | € 26,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,28* | € 26,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,94* | € 27,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,65* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|