Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau
Artikeldetailsicht IBT IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau
Artikel-Nr.:
     223-8004370
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     G72017
EAN/GTIN:
     0662633006295
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüsen 1/8"
hochdruck düsen

IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/8" D2,2mm L31,8mm grau

Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, grau

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil.

Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.
Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.2 mm
Typ:
CD
Farbe:
grau
Länge:
31.8 mm
Schwenkbereich:
72 °
Anschlussgröße Düse:
1/8 in
Weitere Suchbegriffe: loc-line hochdruckdüse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 27,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 27,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,33*
€ 27,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 30,55*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 26,19*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.