| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004353 Herst.-Nr.: G72075 EAN/GTIN: 0662633006462 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D4,1mm L31,8mm grau Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.1 mm | Typ: | CD | Farbe: | grau | Länge: | 31.8 mm | Schwenkbereich: | 70 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/4 in |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,28* | € 27,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,25* | € 27,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,50* | € 27,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,03* | € 28,88* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,05* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|