| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004276 Herst.-Nr.: 72071 EAN/GTIN: 0662633720719 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse CD b. 70Bar 1/4" D3 mm L31,8mm Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm | Typ: | CD | Farbe: | blau-orange | Länge: | 31.8 mm | Schwenkbereich: | 72 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/4 in |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,33* | € 27,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,42* | € 27,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 27,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,08* | € 28,64* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,16* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|