| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004258 Herst.-Nr.: 72093 EAN/GTIN: 0662633720931 |
| |
|
| | |
| IBT Hochdruckdüse XW b. 70Bar 1/4" D4,1mm L 6,4mm Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.1 mm | Typ: | XW | Farbe: | blau-orange | Länge: | 6.4 mm | Schwenkbereich: | 102 ° | Anschlussgröße Düse: | 1/4 in |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,66* | € 26,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,59* | € 26,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,61* | € 26,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,29* | € 27,85* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,29* | € 33,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|