| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8002094 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569221450 |
| |
|
| | |
| FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 37,00 RD qu. Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter. Weitere Informationen: | | Bohrung: | 37 mm | F: | 48 mm | K: | 60 mm | L: | 94 mm | Ausführung: | Querrillen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,29* | € 50,98* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,47* | € 51,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,62* | € 51,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,09* | € 52,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,47* | € 65,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|