| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8002054 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569221856 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzange 429E IK ER25 3,0mm Präzisions-Spannzange GERC-BD 25 – System ER, abgedichtet Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion. Einsetzbar bis 120 bar. Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. Weitere Informationen: | | GERC25-BD/429E Ø: | 3 mm | D: | 25,7 mm | L: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,38* | € 55,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,63* | € 55,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,18* | € 56,80* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,32* | € 61,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,33* | € 69,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|