| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8002048 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569221917 |
| |
|
| | |
| FAHRION Spannzange 429E IK ER25 12,0mm Präzisions-Spannzange GERC-BD 25 – System ER, abgedichtet Ausführung: Ähnlich ISO 15488-A, mit Abdichtung für Innenkühlung und FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion. Einsetzbar bis 120 bar. Hinweis: Schäfte mit seitlicher Fläche sind nur eingeschränkt einsetzbar, d. h. die Fläche muss hinter dem Gummistopfen sein, um eine Abdichtung zu erreichen. Weitere Informationen: | | GERC25-BD/429E Ø: | 12 mm | D: | 25,7 mm | L: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,14* | € 49,33* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,04* | € 49,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,90* | € 50,24* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,81* | € 54,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,49* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|