Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikeldetailsicht EXTE EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß
Artikel-Nr.:
     223-8001142
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     64030040
EAN/GTIN:
     4027729061170

EXTE Flachleiste 40x2,5 Schaum SK weiß

Flachleiste, selbstklebend
• Aus Kunststoff für den Außen- und Innenbereich
• Weiß
• Länge 6 m

Funktion:
• Mit Schaumklebeband versehene Flachleiste für eine einfache und problemlose Verarbeitung
• Die zusätzliche spitze Kante dient zum optimalen Maueranschluss
Weitere Informationen:
Breite (Maß A):
40 mm
Höhe (Maß B):
2,5 mm
Bezeichnung:
Flachleiste, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1677*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,8977*
€ 4,63826
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,8577*
€ 4,59066
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,6577*
€ 4,35266
pro Meter
ab 600 Meter
€ 3,4277*
€ 4,07896
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,1677*
€ 3,76956
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.