| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7155008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784151214 |
| |
|
| | |
| E-NORM U-Scheiben DIN 125 17,0 mm - A2 Kleinpack (VE50) Form A, Edelstahl, Weitere Informationen: | | Form: | A = ohne Fase | Norm: | DIN 125 | Härte: | Vickershärte | Gewicht: | 1.017 kg | Normart: | DIN | Stärke: | 3 mm | Normnummer: | 125-1 | Bohrungsdurchmesser: | 17 mm | Nenngröße: | 16 mm | Oberfläche: | blank | Typbezeichnung: | Scheiben | Güte Werkstoff: | A2-140 HV | Normbezeichnung: | Flache Scheiben | Hinweis zur Norm: | Dokument zur DIN 125-1 wurde zurückgezogen | Anwendungsbereich: | vorzugsweise für Sechskantmuttern | Außendurchmesser: | 30 mm | für Gewindedurchmesser: | 16 mm | für Schrauben metrisch: | 1 | Dokument wurde ersetzt durch: | DIN EN ISO 7089 | Hinweis Technische Lieferbedingungen: | DIN 522 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125/a2 17, din 125, din 125 form a |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,056* | € 0,0816* | | | | Lager 223 | | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,0728* | € 0,1064* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,0895* | € 0,1304* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1015* | € 0,1414* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1017* | € 0,1414* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|