Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.28 / DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt (ca.1120 Teile)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.28 / DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt (ca.1120 Teile)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.28 / DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt (ca.1120 Teile)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.28 / DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt (ca.1120 Teile)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.28 / DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt (ca.1120 Teile)
Artikel-Nr.:
     223-7097118
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784018722
Suchbegriffe:
ISO 10511 Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten

E-NORM E-Norm Montagekoffer Nr.28 / DIN 985 Sicherungsmuttern verzinkt (ca.1120 Teile)

Sicherungsmuttern-Sortiment, DIN 985, verzinkt

Sortiment Nr. 28
• 1120-teiliges Sicherungsmuttern-Sortiment, DIN 985

Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer.

Nenngröße:
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
255 mm
Länge:
335 mm
Anzahl Teile:
1120 St.
Sortiment Nr.:
28
Anzahl Fächer:
8 St.
Material Koffer:
Stahlblech
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
€ 4,79*
ab € 46,52*
€ 58,58*
4 Tage
27
€ 4,30*
ab € 45,75*
€ 60,69*
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 65,21*
Lager 223
26
€ 8,50*
ab € 54,07*
€ 67,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 70,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 163,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.