| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7054507 Herst.-Nr.: 009750100120000 EAN/GTIN: 4043952340769 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 976/M12 (VE1) DIN 975 Stahl (4.6-5.8) galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Gewindestangen | Norm: | DIN 975 | Durchmesser: | 12 mm | Gewinde: | M 12 | Länge: | 1000 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,045* | € 1,475* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,9663* | € 1,5455* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,0734* | € 1,6134* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,0763* | € 1,6163* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,33* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|