| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7054307 Herst.-Nr.: 009348109080000 EAN/GTIN: 4043952287293 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt DIN 934-8/M8 (VE100) DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Typ: | Muttern | Norm: | DIN 934 | Antrieb: | Außensechskant | Durchmesser: | 8 mm | Gewinde: | M 8 | Gewindesteigung: | 1,25 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Festigkeit: | Stahl 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, iso 4032 m8 galzn, din 934 fg, din en iso 4032 m8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0161* | € 0,025* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0174* | € 0,0254* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0177* | € 0,0258* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0162* | € 0,0263* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0228* | € 0,0332* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|