Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Flachrundschrauben DIN 603-8.8 M10X25 verzinkt(VE=200) ohne Muttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Flachrundschrauben DIN 603-8.8 M10X25 verzinkt(VE=200) ohne Muttern
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Flachrundschrauben DIN 603-8.8 M10X25 verzinkt(VE=200) ohne Muttern
Artikel-Nr.:
     223-7051499
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     006038140100025
EAN/GTIN:
     4043952123591
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

CAB FASTENING Flachrundschrauben DIN 603-8.8 M10X25 verzinkt(VE=200) ohne Muttern

DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Flachrundschrauben
Norm:
DIN 603
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
Gewindesteigung:
1,5
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3297
200
€ 4,30*
ab € 0,0951*
€ 0,1345*
11 Tage
3200
200
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,135*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,097*
€ 0,1425*
5 Tage
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,1137*
€ 0,1508*
Lager 223
1400
200
€ 8,50*
ab € 0,1231*
€ 0,1621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.