Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Oval Karabiner OVALSTEEL SC Art. H-037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Oval Karabiner OVALSTEEL SC Art. H-037
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Oval Karabiner OVALSTEEL SC Art. H-037
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Oval Karabiner OVALSTEEL SC Art. H-037
Artikel-Nr.:
     223-6891711
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281053798
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

SKYLOTEC Oval Karabiner OVALSTEEL SC Art. H-037

Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«

Eigenschaften:
• Für den Einsatz mit Seilrollen
• Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
• Als Zentralkarabiner am Standplatz
• Bruchlast Hauptachse: 22 kN
• Bruchlast Nebenachse: 7 kN
• Max. Öffnung: 17 mm
Zulassung/Norm: EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 362-B:2004
Basis:
Karabiner
Farbe:
grau
Breite:
57 mm
Länge:
109 mm
Branche:
universelle Branche
Farbton:
silber
Gewicht:
0.164 kg
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Ausstattung:
silberner Verschluss
Karabinerart:
Schraubkarabiner
Öffnung max.:
17 mm
Bruchlast offen:
8 kN
Anwendungsbereich:
Industrieeinsatz
Bruchlast vertikal:
25 kN
Bruchlast horizontal:
9 kN
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
3
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 9,29*
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 9,29*
3 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,33*
2 Tage
346
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,60*
Lager 223
346
1
€ 8,50*
ab € 8,46*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.