Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Federzug Typ 9323 6-8 Kg 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9323 6-8 Kg 2,0 m
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9323 6-8 Kg 2,0 m
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Federzug Typ 9323 6-8 Kg 2,0 m
Artikel-Nr.:
     223-6883383
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163894582
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

PLANETA Federzug Typ 9323 6-8 Kg 2,0 m

Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Fixieren an einer Stelle
• Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320)
• Sicherheitshaken
Weitere Informationen:
Typ:
9323
Traglast:
6,0-8,0 kg
Seillänge:
2,0 m
Gewicht ca.:
2,5 kg
Herstellerartikelnummer:
G30006
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 8kg, federzug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 170,85*
€ 202,75*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 204,31*
€ 4,90*
ab € 174,95*
€ 209,69*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 210,83*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 219,41*
€ 259,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.