Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5X27,0X11,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5X27,0X11,0cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5X27,0X11,0cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5X27,0X11,0cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5X27,0X11,0cm
Artikel-Nr.:
     223-6883190
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820666
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-P -34,5X27,0X11,0cm

Schwerlast-Transportroller

• Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten
• Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen
• Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert
• Handgriffe aus Rundstahl
• Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Tiefe:
270 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
25 kg
Infotext:
AS 60-P
Farbe RAL:
5010 enzianblau
Rollen-Ø:
82 mm
Tragkraft:
6000 kg
Rollenbreite:
100 mm
Anzahl Rollen:
6 St.
Material Rollen:
Polyurethan
Material Handgriff:
Rundstahl
Material Konstruktion:
Stahl
Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 262,83*
€ 4,90*
ab € 220,66*
€ 262,84*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 231,84*
€ 274,00*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 274,15*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 283,42*
€ 329,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,24*
€ 364,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.