Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-N -34,5X27,0X11,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-N -34,5X27,0X11,0cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-N -34,5X27,0X11,0cm
Artikel-Nr.:
     223-6883189
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820659
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

CAB BETRIEB Transportroller 6 Tonnen AS60-N -34,5X27,0X11,0cm

Schwerlast-Transportroller

• Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten
• Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen
• Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert
• Handgriffe aus Rundstahl
• Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
Bruchsicher und abriebfest.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
345 mm
Gewicht:
25 kg
Infotext:
AS 60-N
Farbe RAL:
5010 enzianblau
Rollen-Ø:
82 mm
Tragkraft:
6000 kg
Rollenbreite:
100 mm
Anzahl Rollen:
6 St.
Material Rollen:
Nylon
Material Handgriff:
Rundstahl
Material Konstruktion:
Stahl
Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 206,09*
€ 245,54*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 247,47*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 255,98*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 220,15*
€ 258,08*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 267,97*
€ 310,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.