Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Transportroller 4 Tonnen AS40-N -23,0X27,0X11,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 4 Tonnen AS40-N -23,0X27,0X11,0cm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Transportroller 4 Tonnen AS40-N -23,0X27,0X11,0cm
Artikel-Nr.:
     223-6883187
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820635
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller

CAB BETRIEB Transportroller 4 Tonnen AS40-N -23,0X27,0X11,0cm

Schwerlast-Transportroller

• Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten
• Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen
• Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert
• Handgriffe aus Rundstahl
• Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
Bruchsicher und abriebfest.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Tiefe:
270 mm
Breite:
230 mm
Gewicht:
17 kg
Infotext:
AS 40-N
Farbe RAL:
5010 enzianblau
Rollen-Ø:
82 mm
Tragkraft:
4000 kg
Rollenbreite:
100 mm
Anzahl Rollen:
4 St.
Material Rollen:
Nylon
Material Handgriff:
Rundstahl
Material Konstruktion:
Stahl
Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlast roller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 188,50*
€ 4,90*
ab € 156,77*
€ 188,51*
6 Tage
52
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 195,52*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 195,59*
Lager 223
52
€ 8,50*
ab € 200,05*
€ 235,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.