| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163820628 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Transportroller 2 Tonnen AS20-P -11,5X27,0X11,0cm Schwerlast-Transportroller • Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand. Weitere Informationen: | | Höhe: | 110 mm | Tiefe: | 270 mm | Breite: | 115 mm | Gewicht: | 7,5 kg | Infotext: | AS 20-P | Farbe RAL: | 5010 enzianblau | Rollen-Ø: | 82 mm | Tragkraft: | 2000 kg | Rollenbreite: | 100 mm | Anzahl Rollen: | 2 St. | Material Rollen: | Polyurethan | Material Handgriff: | Rundstahl | Material Konstruktion: | Stahl | Tragplatte mit rutschgehemmter Gummiauflage: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 68,55* | € 86,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,71* | € 90,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,18* | € 90,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,03* | € 90,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 90,33* | € 112,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|