Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS Bodenständer mit Rollen für Putzrollen bis 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Bodenständer mit Rollen für Putzrollen bis 40cm
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Bodenständer mit Rollen für Putzrollen bis 40cm
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Bodenständer mit Rollen für Putzrollen bis 40cm
Artikel-Nr.:
     223-6699371
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030584190336
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

ELOS Bodenständer mit Rollen für Putzrollen bis 40cm

Bodenständer, auf Rollen

• Robuster, praktischer, aufzustellender und rollbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere
• Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
• Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm
• Material: Metall
• Gewicht: 5,0 kg
• Farbe: blau lackiert

Lieferung: ohne Putzrolle und Müllsack.
Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
900 mm
Tiefe:
440 mm
Breite:
500 mm
Branche:
alle Industrien
Farbton:
dunkelblau
Gebinde:
1 St.
Gewicht:
4.6 kg
fahrbar:
Ja
Material:
Stahl (ST), verzinkt
Material Rad:
Kunststoff
Abrollvariante:
Bodenständer
Einsatzbereich:
Reinigungsdienstleister
Farbbesonderheit:
glänzend
Müllsackhalterung:
Ja
Material Radkörper:
Kunststoff
Abreißschiene glatt:
Ja
Maximale Rollenbreite:
400 mm
Abreißschiene gezackt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bodenständer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,65*
€ 76,16*
5 Tage
62
Frei Haus
ab € 57,68*
€ 76,20*
€ 4,90*
ab € 57,85*
€ 78,86*
1 Tag
59
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 79,39*
Lager 223
59
€ 8,50*
ab € 77,56*
€ 102,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
464309
ab € 15,41*
Zubehör
Katrin
481443
ab € 30,32*
Zubehör
Katrin
464354
ab € 24,56*
Zubehör
k.A.
4004231481054
ab € 33,82*
Zubehör
k.A.
4030584170024
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
4330816111093
ab € 68,47*
Zubehör
k.A.
4030584170703
ab € 87,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.