Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP2
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP2
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP2
Artikel-Nr.:
     223-6636959
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784501507

FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP2

FORMAT Atemschutz-Konturmaske

• Komfortabel
• Passen sich der Gesichtsform perfekt an
• Verstellbarer Nasenbügel für verbesserten Sitz
• Latexfreie Kopfbänder
• Innen- und Randverstärkung
• Randverschweißung
• Weiches Filtermaterial
• Schaumstreifen zur Vermeidung von Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen wird
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Form:
rund
Aufnahme:
M14
Außendurchmesser:
115 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Kühlrippen
Zur Aufnahme von:
Hochleistungsscheiben Cubitron™ II
Umfanggeschwindigkeit:
80 m/s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11730
20
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 0,85*
Lager 223
11730
10
€ 8,50*
ab € 0,68*
€ 1,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.