Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Atemschutzkonturmaske ohne Ventil FFP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske ohne Ventil FFP1
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske ohne Ventil FFP1
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske ohne Ventil FFP1
Artikel-Nr.:
     223-6636958
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784501514

FORMAT Atemschutzkonturmaske ohne Ventil FFP1

FORMAT Atemschutz-Konturmaske

• Komfortabel
• Passen sich der Gesichtsform perfekt an
• Verstellbarer Nasenbügel für verbesserten Sitz
• Latexfreie Kopfbänder
• Innen- und Randverstärkung
• Randverschweißung
• Weiches Filtermaterial
• Schaumstreifen zur Vermeidung von Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen wird
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149 + A1
Basis:
Konturmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
ohne Ausatemventil
Branche:
universelle Branche
Grenzwert:
4-faches des Grenzwertes
Halterung:
4-Punkt-Bebänderung
Art Masken:
Atemschutzmaske
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
mit Nasenbügel
Bebänderung:
schmal
Besonderheit:
Brillenträger geeignet
Farbcodierung:
ohne
Maskenkörper:
vorgeformter Maskenkörper
Art Bebänderung:
4-Punkt
Anwendungsbereich:
Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä.
Filterschutzklasse:
FFP 1
Material Maskenkörper:
Vlies
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6980
20
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,51*
Lager 223
6980
20
€ 8,50*
ab € 0,49*
€ 0,72*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.