| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6523238 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163837824 |
| |
|
| | |
| CAB WELDING Autogengarnitur A 9X3,5 X S 6X5mm 30mtr Autogengarnitur/-Zwillingsgarnitur Acetylen- (9,0 x 3,5 mm) und Sauerstoffschlauch (6,0 x 5,0 mm), beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter G 1/4" R bzw. G 3/8" L. - Schläuche mit Schlauchverbinder Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Ausführung: | Autogengarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,86* | € 148,22* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 122,25* | € 148,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,66* | € 202,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,72* | € 204,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,91* | € 214,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|