Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckregler multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikel-Nr.:
     223-6492978
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R55-10
EAN/GTIN:
     4047322164535
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer

RIEGLER Druckregler multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar


Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.


Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
17500l/min
Regelbereich min.:
0,5bar
Regelbereich max.:
10bar
Manometeranzeige min.:
0bar
Manometeranzeige max.:
16bar
DN:
25
A:
100,0mm
B:
179,5mm
C:
128,0mm
D:
51,5mm
Gehäuse:
Aluminium
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 100,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 100,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 100,88*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,26*
€ 102,95*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 109,24*
€ 128,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,09*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,94*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.