Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Messing Kugelhahn G 1 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.06-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.06-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.06-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.06-E
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Messing Kugelhahn G 1 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.06-E
Artikel-Nr.:
     223-6492795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.06-E
EAN/GTIN:
     4047322074261
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn

RIEGLER Messing Kugelhahn G 1 Valve Line vernickelt Innen/Innengewinde 334.06-E

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 1, DN 25, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar

Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
120°C
Betriebsdruck max.:
25bar
Gewinde:
G 1
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
NBR
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
25
L:
63,0mm
A:
118,0mm
B:
55,0mm
C Ø:
24,0mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,54*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 6,76*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,17*
€ 6,79*
1 Tag
80
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 6,91*
Lager 223
80
1
€ 8,50*
ab € 7,15*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.