Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6492793 Herst.-Nr.: 334.02-E EAN/GTIN: 4047322074223 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Messing Kugelhahn G 1/4 Valve Line Messing vernickelt Innen/Innengewinde 334.02-E Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 1/4, DN 8, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | 120°C | Betriebsdruck max.: | 25bar | Gewinde: | G 1/4 | Kugel: | Messing vernickelt | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | NBR | Handhebel: | Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1 | Gewindematerial: | Messing vernickelt | Gehäuse: | Messing vernickelt | DN: | 8 | L: | 40,0mm | A: | 75,0mm | B: | 38,0mm | C Ø: | 8,0mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing, gaskugelhahn |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,08* | € 2,96* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 2,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,17* | € 3,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,21* | € 3,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,78* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|