Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 5, G 1 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 5, G 1 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 5, G 1 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 5, G 1 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     223-6433852
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F55K-HA
EAN/GTIN:
     4047322344227
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 5, G 1 Innengewinde

Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA


Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16bar
Filterfeinheit:
40µm
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Durchfluss:
10500l/min
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
100,0mm
B:
305,8mm
C:
52,0mm
D:
253,8mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 100,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 100,04*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,29*
€ 102,33*
6 Tage
9
€ 4,30*
ab € 84,40*
€ 104,26*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 108,14*
€ 127,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,09*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,94*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,06*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,84*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,41*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,65*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.