Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 3/4 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 3/4 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 3/4 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 3/4 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     223-6433851
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F34K-HA
EAN/GTIN:
     4047322344203
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 3/4 Innengewinde

Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA


Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16bar
Filterfeinheit:
5µm
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Durchfluss:
5850l/min
DN:
20
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
68,8mm
B:
181,8mm
C:
34,5mm
D:
147,3mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 27,09*
€ 34,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,52*
€ 35,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,00*
€ 35,82*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 27,94*
€ 36,44*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 35,86*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,06*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,84*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,41*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,65*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.