Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar
Artikel-Nr.:
     223-6433752
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C55-K10-HA
EAN/GTIN:
     4047322345170
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 5, G 1, 0,5 - 10 bar

Filterregler »multifix« mit PC-Behälter und Mano., 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HA


Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.


Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
16bar
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Dichtmaterial:
NBR
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
0,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Durchfluss:
15000l/min
Regelbereich min.:
0,5bar
Regelbereich max.:
10bar
Manometeranzeige min.:
0bar
Manometeranzeige max.:
16bar
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Filterfeinheit:
40µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
100,0mm
B:
381,8mm
C:
128,0mm
D:
253,8mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 165,70*
€ 189,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 191,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 192,12*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 170,81*
€ 194,23*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 225,97*
€ 253,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,09*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,94*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,06*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,84*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,41*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,65*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.