Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar
Artikel-Nr.:
     223-6433744
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     C33-K10-HA
EAN/GTIN:
     4047322344944
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

RIEGLER Filterregler mit Polycarbonat-Behälter Multifix BG 3, G 1/2, 0,5-10 bar

Filterregler »multifix« mit PC-Behälter und Mano., 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HA


Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.


Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16bar
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Dichtmaterial:
NBR
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Durchfluss:
6700l/min
Regelbereich min.:
0,5bar
Regelbereich max.:
10bar
Manometeranzeige min.:
0bar
Manometeranzeige max.:
16bar
DN:
15
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Filterfeinheit:
5µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
68,8mm
B:
246,3mm
C:
99,0mm
D:
147,3mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,56*
€ 58,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,54*
€ 58,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,94*
€ 60,93*
6 Tage
322
€ 4,30*
ab € 50,89*
€ 61,33*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 65,59*
€ 75,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,35*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,06*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,84*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,41*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,65*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.