Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Gerade Einschraubverschraubung Ms.vernickelt R 3/8 AG - Schlauch-¢ 8/6 mm , konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Gerade Einschraubverschraubung Ms.vernickelt R 3/8 AG - Schlauch-¢ 8/6 mm , konisch
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Gerade Einschraubverschraubung Ms.vernickelt R 3/8 AG - Schlauch-¢ 8/6 mm , konisch
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Gerade Einschraubverschraubung Ms.vernickelt R 3/8 AG - Schlauch-¢ 8/6 mm , konisch
Artikel-Nr.:
     223-6420509
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110495
EAN/GTIN:
     4047322014526
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

RIEGLER Gerade Einschraubverschraubung Ms.vernickelt R 3/8 AG - Schlauch-¢ 8/6 mm , konisch

Gerade Einschraubverschraubung, AG konisch, R 3/8, für Schlauch 8/6 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
300°C
Arbeitsdruck max.:
18bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 3/8
für Schlauch:
8/6mm
L1:
31,0mm
SW:
17mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,56*
4 Tage
69
1
€ 6,80*
ab € 1,07*
€ 1,64*
3 Tage
69
1
€ 8,50*
ab € 1,06*
€ 1,64*
Lager 223
69
1
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.