Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB DRIVE Buchse PAP2530-P10 (EGB2530-E40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Buchse PAP2530-P10 (EGB2530-E40)
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Buchse PAP2530-P10 (EGB2530-E40)
Artikel-Nr.:
     223-6017448
Hersteller:
     CAB DRIVE
Herst.-Nr.:
     930600140
EAN/GTIN:
     k.A.

CAB DRIVE Buchse PAP2530-P10 (EGB2530-E40)

Die Buchse PAP ist ein wartungsfreies Gleitlager in zylindrischer Form. Sie Dient der Aufnahme von Radialkräften und fixiert sich bewegende Bauteile zueinander. Das Gleitlager PAP soll die Genauigkeit von Führungen bei radialen und axialen Bewegungen sicherstellen.

Der Gleitwerkstoff P10 überzeugt durch seine Robustheit und der hohen tribologischen Performance.

Anwendungen für den Gleitwerkstoff P10:

- für wartungsfreie und trockenlaufende Anwenungen

- für Systeme, die mit Flüssigkeiten geschmiert sind

- Der Einsatz von Fett als Schmierstoff wird nicht empfohlen.

- für Betriebstemperaturen von -200°C bis 280°C

- für geringe bis mittlere Gleitgeschwindigkieten

- Werkstoffabhängige Geschwindigkeit max. 0,8m/s bis max. 2m/s

Wesentliche Vorteile von Gleitlagern PAP sind

- der geringe Platzbedarf

- die geringen Reibwerte

- die hohe chemische Beständigkeit

- die einfache Montage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Höhe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.