| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6012956 Herst.-Nr.: 006635482-0000 EAN/GTIN: 4012802526790 |
|
|
| | |
| INA Gelenkkopf GIR20-UK Gelenkkopf, GIR20-UK, INA / ELGES Gelenkkopf GIR20-UK mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Abmessungen:d: 20 mm d: 53 mm I: 103,5 mm Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller: GIR20 UK, GIR20.UK, GIR20UK Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 20 mm | Außendurchmesser: | 53 mm | Breite: | 103,5 mm | Gewicht: | 0,35 kg | Dichtung: | keine, offenes Lager | Wartung: | wartungsfreie Ausführung | Gewindeart: | Innengewinde | Gewinderichtung: | Rechtsgewinde |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,01* | € 36,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,3074* | € 40,2874* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,32* | € 40,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,89* | € 42,36* | | | | Lager 223 | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,40* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|