Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE65-214-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE65-214-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE65-214-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE65-214-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE65-214-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-6012832
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000877700-0000
EAN/GTIN:
     4012802795035

INA Spannlager GE65-214-XL-KRR-B

Spannlager, GE65-214-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 65 mm
DSP: 125 mm
B1: 66 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE65-214-KRR-B, GE 65-214-KRR-B, GE65 214 KRR B, GE 65 214 KRR B, GE65214KRRB, GE 65214KRRB, GE65.214.KRR.B, GE 65.214.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
66,1 mm
Gewicht:
2,25 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 89,20*
1 Tag
90
€ 4,95*
ab € 75,60*
€ 89,62*
€ 4,95*
ab € 85,239*
€ 100,099*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,13*
€ 100,79*
Lager 223
13 Tage
23
€ 8,50*
ab € 107,86*
€ 122,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.