Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager 209-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 209-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 209-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 209-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 209-XL-NPP-B
Artikel-Nr.:
     223-6010201
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000815675-0000
EAN/GTIN:
     4012802782417

INA Spannlager 209-XL-NPP-B

Spannlager, 209-NPP-B, INA

Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 45 mm
D: 85 mm
B: 19 mm

Mögliche Bezeichnungen:
209-NPP-B, 209 NPP-B, 209 NPP B, 209 NPP B, 209NPPB, 209 NPPB, 209.NPP.B, 209 NPP.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
0,41 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
376
1
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 29,82*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 29,95*
1 Tag
376
1
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 32,64*
1
€ 4,95*
ab € 25,9285*
€ 34,0885*
Lager 223
13 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 32,95*
€ 41,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.