Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager 206-XL-NPP-B (206-NPP-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 206-XL-NPP-B (206-NPP-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 206-XL-NPP-B (206-NPP-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 206-XL-NPP-B (206-NPP-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager 206-XL-NPP-B (206-NPP-B)
Artikel-Nr.:
     223-6010191
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000811475-0000
EAN/GTIN:
     4012802782967

INA Spannlager 206-XL-NPP-B (206-NPP-B)

Spannlager, 206-NPP-B, INA

Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 30 mm
D: 62 mm
B: 16 mm

Mögliche Bezeichnungen:
206-NPP-B, 206 NPP-B, 206 NPP B, 206 NPP B, 206NPPB, 206 NPPB, 206.NPP.B, 206 NPP.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
0,17 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring:
kein verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
2
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 11,41*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,16*
1
€ 4,95*
ab € 10,5595*
€ 15,1595*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 15,28*
Lager 223
13 Tage
29
1
€ 8,50*
ab € 13,44*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.