Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5860132 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049751011152 |
| |
|
| | |
| Brillmobil Ablagekasten B225xT175xH65mm Ablagekasten • Für Kleinteile, Flaschen, Dosen usw. Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | Höhe: | 65 mm | Tiefe: | 175 mm | Breite: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,14* | € 20,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,27* | € 20,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,18* | € 22,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 17,17867* | € 22,12867* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,88* | € 30,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|