| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5850722 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569073455 |
| |
|
| | |
| DANCOP Rundspiegel für Innen 40x60cm Beobachtungsspiegel EC, für Innen • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-beständig • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes • Anwendungsbereiche: Überwachung sowie Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Einsatz: im Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 400 mm | Breite: | 600 mm | Gewicht: | 1,8 kg | Garantie: | Nein | Prüfinstitut: | TÜV Nord | Befestigungsart: | Teleskop-Wandarm | Tüv/GS geprüft: | Ja | Anwendungsbereiche: | Geeignet zur Überwachung von Verkaufsräumen oder zur Produktionsüberwachung | Ausführung Standart: | Nein | Ausführung für Außen: | Nein | Beobachtungsabstand ca.: | 1-5 m | Ausführung beschlagsfrei: | Nein | Ausführung Panoramaspiegel: | Nein | Ausführung Verkehrsspiegel: | Nein | Ausführung Industriespiegel: | Nein | Ausführung Weitwinkelspiegel: | Nein | Ausführung Beobachtungsspiegel: | Ja | Ausführung windlastzertifiziert: | Nein | Ausführung witterungsbeständig: | Nein | Ausführung für den Innenbereich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,96* | € 111,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,41* | € 114,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,85* | € 115,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,43* | € 117,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 119,64* | € 144,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|