| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5850721 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569073448 |
| |
|
| | |
| DANCOP Rundspiegel für Innen 40cm Beobachtungsspiegel EC, für Innen • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-beständig • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes • Anwendungsbereiche: Überwachung sowie Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Einsatz: im Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Garantie: | Nein | Durchmesser: | 400 mm | Prüfinstitut: | TÜV Nord | Befestigungsart: | Teleskop-Wandarm | Tüv/GS geprüft: | Ja | Anwendungsbereiche: | Geeignet zur Überwachung von Verkaufsräumen oder zur Produktionsüberwachung | Ausführung Standart: | Nein | Ausführung für Außen: | Nein | Beobachtungsabstand ca.: | 1-5 m | Ausführung beschlagsfrei: | Nein | Ausführung Panoramaspiegel: | Nein | Ausführung Verkehrsspiegel: | Nein | Ausführung Industriespiegel: | Nein | Ausführung Weitwinkelspiegel: | Nein | Ausführung Beobachtungsspiegel: | Ja | Ausführung windlastzertifiziert: | Nein | Ausführung witterungsbeständig: | Nein | Ausführung für den Innenbereich: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 54,08* | € 68,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,45* | € 69,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,50* | € 70,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,52* | € 71,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,36* | € 87,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|