| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5850713 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569073264 |
| |
|
| | |
| DANCOP Industriespiegel rund 80cm Verkehrsspiegel TM-I • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit robusten, roten Rahmen • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Maße L x B: | 785 x 1250 mm | Höhendifferenz min./max.: | -120/+75 mm | Tragkraft kg/Stück: | 4000 | Gewicht kg/Stück: | 34 | Herstellerartikelnummer: | 30221013 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,69* | € 295,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,51* | € 295,12* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,62* | € 314,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,18* | € 314,63* | | | | Lager 223 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,80* | € 414,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|