Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm
Artikel-Nr.:
     223-5850709
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569073226
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 40x60cm

Industriespiegel Check Point

• Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• Rahmen: gelb-schwarz (erhöht die Aufmerksamkeit)
• UV-beständig
• Teleskophalterung: 300 bis 500 mm
• Einsatz: im Innenbereich

Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Optional alternative Halterungen für Spiegel 400 x 600 und 600 x 900 muss gesondert bestellt werden. Typ I: 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung für die Wand- und Pfostenmontage ( Ø 50-85 mm). Typ IV: Halter für Rohrmontage(Ø 50-85 mm).
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
3,8 kg
Garantie:
Nein
Material:
Acryl
Befestigungsart:
Standard-, 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung
Tüv/GS geprüft:
Ja
Ausführung Standart:
Nein
Ausführung für Außen:
Nein
Beobachtungsabstand ca.:
7-12 m
Ausführung beschlagsfrei:
Nein
Ausführung Panoramaspiegel:
Nein
Ausführung Verkehrsspiegel:
Nein
Ausführung Industriespiegel:
Ja
Ausführung Weitwinkelspiegel:
Nein
Ausführung Beobachtungsspiegel:
Ja
Ausführung windlastzertifiziert:
Nein
Ausführung witterungsbeständig:
Nein
Ausführung für den Innenbereich:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,63*
€ 209,03*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 181,25*
€ 210,79*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 212,16*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 187,51*
€ 217,41*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 235,39*
€ 268,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
4053569073158
ab € 35,42*
Zubehör
Dancop
747.01_7
ab € 88,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.