Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x100mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x100mm
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x100mm
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x100mm
Artikel-Nr.:
     223-5850410
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359015263
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x100mm

Aluminium-Klebeband AF080

• Rein-Aluminium
• Acrylatkleber
• Hohe Alterungsbeständigkeit
• Gute thermische Leitfähigkeit
• Rückseitenbeschichtung
• Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband
• Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 4102-B1 schwerentflammbar
Dicke:
0.05 mm
Farbe:
silber
Breite:
100 mm
Länge:
50 m
Branche:
alle Industrien
Farbton:
silbergrau
Gebinde:
50 m
Reißkraft:
38 N/cm
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Oberfläche:
glatt
Reißdehnung:
4 %
Gesamtstärke:
0.09 mm
reflektierend:
Ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Abdeckung
Trägermaterial:
Aluminium (Al)
lösemittelfrei:
Nein
Farbbesonderheit:
glänzend
Wärmeleitfähig:
Nein
Material Klebmasse:
Acrylat-Dispersion
Rauflächeneignung:
Ja
Innenkerndurchmesser:
76 mm
Klebekraft auf Stahl:
5 N/cm
Ausprägung Abrisskante:
gerade
Oberflächenklebrigkeit:
mittel
Rückstandsfrei lösbar:
Nein
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-50 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 28,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 25,62*
€ 33,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 34,02*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 31,48*
€ 42,06*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 43,99*
€ 55,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,70*
€ 66,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,77*
€ 60,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,29*
€ 58,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,31*
€ 57,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.