| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5850407 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026359000986 |
| |
|
| | |
| IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x30mm Aluminium-Klebeband AF080 • Rein-Aluminium • Acrylatkleber • Hohe Alterungsbeständigkeit • Gute thermische Leitfähigkeit • Rückseitenbeschichtung • Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 4102-B1 schwerentflammbar | Dicke: | 0.05 mm | Farbe: | silber | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 m | Branche: | alle Industrien | Farbton: | silbergrau | Gebinde: | 50 m | Reißkraft: | 38 N/cm | Richtlinie: | RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe | Verordnung: | REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung | Oberfläche: | glatt | Reißdehnung: | 4 % | Gesamtstärke: | 0.09 mm | reflektierend: | Ja | Beständigkeit: | temperaturbeständig | Einsatzbereich: | Abdeckung | Trägermaterial: | Aluminium (Al) | lösemittelfrei: | Nein | Farbbesonderheit: | glänzend | Wärmeleitfähig: | Nein | Material Klebmasse: | Acrylat-Dispersion | Rauflächeneignung: | Ja | Innenkerndurchmesser: | 76 mm | Klebekraft auf Stahl: | 5 N/cm | Ausprägung Abrisskante: | gerade | Oberflächenklebrigkeit: | mittel | Rückstandsfrei lösbar: | Nein | Maximale Einsatztemperatur: | 150 °C | Minimale Einsatztemperatur: | -50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,76* | € 9,27* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,14* | € 10,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,99* | € 12,27* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,55* | € 14,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 14,08* | € 18,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|