Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Starterset 18 V / 5,0 Ah M18NRG-502 + 2x Akku und Schnellladegerät + Akku-Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-5730027
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
akkuschlagschrauber milwaukee 18 v

MILWAUKEE Akku-Starterset 18 V / 5,0 Ah M18NRG-502 + 2x Akku und Schnellladegerät + Akku-Starterset

  • M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
  • Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
  • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
  • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • ½″-vierkant Sprengring
  • Gürtelclip
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

-------------------------------------
  • M18 B5 - M18™ 5.0 Ah Akkus
  • M12-18 FC - M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät
  • 1 Stück MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring, 18V M18FMTIW2F12-0X, ohne Akku/Ladegerät, in HD-Box
  • 1 Stück MILWAUKEE Akku-Starterset 18 V / 5,0 Ah M18NRG-502, 2x Akku und Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18NRG-502 | M18FMTIW2F12-0X
Beschreibung:
Akku-Starterset | Akku-Schlagschrauber
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang 2:
1 x M12 B2
Akkukapazität (Ah):
M18™ 5.0 & M12™ 2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
3 | 0
Geliefert in:
im Karton | HD Box
Ladegerät (spezial):
M12-18 FC
Spannung (V):
18 & 12 | 18
System:
M18™,M12™
Lieferumfang:
2 x M18 B5, 1 x M12 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton
-----------:
-----------
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Max. Drehmoment (Nm):
475 / 610 / 745 / 47
Max. Drehmoment [Nm]:
745
Max. Lösemoment (Nm):
881
Max. Schraubendurchmesser:
M22
Schlagzahl (min⁻¹):
0-900 / 0-2100 / 0-3100
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
2.3 (M18 B5)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,37*
€ 848,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,83*
€ 844,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,74*
€ 830,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,30*
€ 807,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.