| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727746 Herst.-Nr.: 290000 EAN/GTIN: 4044942037072 |
| |
|
| | |
| ROLLER Rohrabschneider Corso P 10 - 63 Rohrabschneider Corso P Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm. * Mit 4 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Teleskopspindel: | Nein | Für Rohrdurchmesser (max.): | 63 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 10 mm | Für Rohrwandstärke: | 7 mm | Führungsrollenmaterial: | Stahl | Führungsrollenvergütung: | gehärtet | Integrierter Rohrentgrater: | Nein | Mit offener Spindelführung: | Nein | Führungsrollen mit Einstich: | Nein | Mit geschlossener Spindelführung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,70* | € 131,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,15* | € 131,94* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,21* | € 134,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,06* | € 140,08* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,19* | € 169,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|