| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727738 Herst.-Nr.: 113300 EAN/GTIN: 4044942020685 |
| |
|
| | |
| ROLLER Rohrabschneider Corso Cu/Inox 3-28 Rohrabschneider Corso Cu/INOX Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. 2 gehärtete Führungsrollen. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nicht rostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Metall | Einsatzbereich: | Für dünnwandige, nicht rostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere | Teleskopspindel: | Nein | Schneidradmaterial: | Spezialstahl | Für Rohrdurchmesser (max.): | 28 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 3 mm | Schneidradvergütung: | zähhart | Führungsrollenvergütung: | gehärtet | Integrierter Rohrentgrater: | Nein | Mit offener Spindelführung: | Ja | Führungsrollen mit Einstich: | Nein | Mit geschlossener Spindelführung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,64* | € 25,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,73* | € 25,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,67* | € 26,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,73* | € 26,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,06* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|