Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK3
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK3
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK3
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK3
Artikel-Nr.:
     223-4721220
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163365334
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat fahrion
gewindeschneidapparat

FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK3

Gewindeschneidapparat mit Morsekegel

Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden.

Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
GAN27
Schneidbereich in Stahl:
M14-M27
MK:
3
Spannbereich:
11-22,4 mm
max. Drehzahl:
250 min-1
D:
105 mm
L:
244 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 718,08*
€ 785,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 717,04*
€ 785,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,14*
€ 794,79*
24 Tage
1
Frei Haus
ab € 720,55*
€ 808,18*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 931,17*
€ 989,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,34*
€ 1.177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,76*
€ 1.145,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,68*
€ 1.125,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,83*
€ 1.111,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,17*
€ 1.108,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.