Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Führungsstift 6,35x102mm für Kernbohrer 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALFRA ALFRA Führungsstift 6,35x102mm für Kernbohrer 50mm
Artikeldetailsicht ALFRA ALFRA Führungsstift 6,35x102mm für Kernbohrer 50mm
Artikeldetailsicht ALFRA ALFRA Führungsstift 6,35x102mm für Kernbohrer 50mm
Artikel-Nr.:
     223-4720818
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1950500
EAN/GTIN:
     4030266048412
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrer Führungsstift
kernbohrer 50 mm

ALFRA Führungsstift 6,35x102mm für Kernbohrer 50mm

Führungsstift für Adapter
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
6,35 mm
Bohrer geeignet für:
Metall
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, alfra kernbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,07*
2 Tage
92
1
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,49*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,56*
6 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 3,86*
€ 5,56*
Lager 223
89
1
€ 8,50*
ab € 4,95*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfra
18634
ab € 2.589,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.